Startseite

SICK - SIK5308066 LL3-TY01 LIGHT GUIDE - 5308066

KopierenKopieren
SICK - SIK5308066 LL3-TY01       LIGHT GUIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071814575

Artikelnummer

SIK5308066

Herstellernummer

5308066

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-TY01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polytetrafluorethylen (PTFE). Materiale, testa fibre ottiche Polytetrafluorethylen (PTFE). Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche. 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔ . Diametro boccola liscia (dia maggiore) ≥ 6 mm. Forma testa fibre Bussola liscia. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo Ø 1,0 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 60 mm. Fascio di luce < 60° Sì. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Applicazione Resistente a oli e agenti chimici. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 34,45°. Lente integrata Sì. Diametro minimo dell'oggetto 0,3 mm. Caratteristiche particolari Guaina in Teflon: resistente agli agenti chimici Nel volume di fornitura Apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141). Compatibilità lenti accessorie No