Startseite

SICK - SIK1056708 IME18-08BPPZC0S - 1056708

KopierenKopieren
SICK - SIK1056708 IME18-08BPPZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 69 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074180134

Artikelnummer

SIK1056708

Herstellernummer

1056708

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

69 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall