Startseite

SICK - SIK1029853 HLG2-050F811

KopierenKopieren
SICK - SIK1029853 HLG2-050F811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 123 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077780379

Artikelnummer

SIK1029853

Herstellernummer

1029853

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

123 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

123 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

3 ms