SICK - SIK1029853 HLG2-050F811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 29 mm
Altezza del campo protetto - 123 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449077780379
Codice prodotto
SIK1029853
Cod. produttore
1029853
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
29 mm
Altezza del campo protetto:
123 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
123 mm
Larghezza del sensore:
34 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
3 ms