Startseite

SICK - SIK1016857 IH06-02BPO-VT1

KopierenKopieren
SICK - SIK1016857 IH06-02BPO-VT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 6.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072149126

Artikelnummer

SIK1016857

Herstellernummer

1016857

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IH06-02BPO-VT1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Forma costruttiva standard. Diametro Ø 6,5 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili