pagina iniziale

SICK - SIK1016857 IH06-02BPO-VT1

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016857 IH06-02BPO-VT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 6.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072149126

Codice prodotto

SIK1016857

Cod. produttore

1016857

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

6.5 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

IH06-02BPO-VT1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Forma costruttiva standard. Diametro Ø 6,5 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili