Severin - SEV353500 Zitruspresse 85W 2Presskegel 1L R/L Lauf - 353500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zitruspresse
Fassungsvermögen - 1000 ml
Anschlusswert - 85 W
Tresterauswurf - nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1
Packung
1 ST
EAN
4008146030871
Artikelnummer
SEV353500
Herstellernummer
353500
Hersteller
SEV
Ausführung:
Zitruspresse
Fassungsvermögen:
1000 ml
Anschlusswert:
85 W
Tresterauswurf:
nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Kabelaufwicklung:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Zitruspresse, 85 W, 2 verschieden grosse Presskegel für grosse und kleine Früchte, automatischer Start bei Druck auf den Presskegel, praktischer Rechts-Links-Lauf für perfekte Saftausbeute, Fruchtfleischanteil individuell regelbar, abnehmbare Einzelteile, XXL Saftbehälter für bis zu 1 L frisch gepressten Saft, geeignet für Rechts- und Linkshänder Ausführung:Zitruspresse, Fassungsvermögen:1000 ml, Anschlusswert:85 W, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:1, Grundfarbe:sonstige


