Startseite

SEM - SEMR50-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. 1 RASTR.

KopierenKopieren
SEM - SEMR50-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. 1 RASTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075971977

Artikelnummer

SEMR50-114/76/V

Herstellernummer

R50-114/76/V

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4.5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO CON UNA RASTREMATURA. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 114x5000mm. 34Kg.