SEM - SEMR50-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. 1 RASTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075971977
Codice prodotto
SEMR50-114/76/V
Cod. produttore
R50-114/76/V
Produttore
SEM
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO CON UNA RASTREMATURA. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 114x5000mm. 34Kg.


