SEM - SEMLIGURIA139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1090 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 10 m
Packung
1 ST
EAN
7449071593562
Artikelnummer
SEMLIGURIA139
Herstellernummer
LIGURIA139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
3.8 mm
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
2700 mm


