SEM - SEMLIGURIA139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 1090 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071593562
Codice prodotto
SEMLIGURIA139
Cod. produttore
LIGURIA139
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2700 mm