SEM - SEML4880/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114.3 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449071230146
Artikelnummer
SEML4880/114
Herstellernummer
L4880/114
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114.3 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
3.4 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


