pagina iniziale

SEM - SEML4880/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEML4880/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 114.3 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071230146

Codice prodotto

SEML4880/114

Cod. produttore

L4880/114

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

114.3 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

3.4 mm

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 8800mm x 114.3mm.