SEM - SEM7382/TT SCARICATORE COMBINATO I + II - 7382/TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 8 kA
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung DC - 350 V
Packung
1 ST
EAN
8051013256627
Artikelnummer
SEM7382/TT
Herstellernummer
7382/TT
Hersteller
SEM
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
8 kA
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse:
Typ 1 und 2


