Startseite

SEM - SEM7382/3 SCARICATORE COMBINATO I + II - 7382/3

KopierenKopieren
SEM - SEM7382/3 SCARICATORE COMBINATO I + II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 8 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Höchste Dauerspannung DC - 350 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013256597

Artikelnummer

SEM7382/3

Herstellernummer

7382/3

Hersteller

SEM

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

8 kA

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

SCARICATORE COMBINATO classe I (B) + II (C) (3 polIi) con circuito composto da varistori all’ossido di zinco, per la protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2, che può essere usato in circuiti alimentati in corrente continua o alternata. In caso di guasto di un modulo di protezione, la sostituzione di tale modulo può essere effettuata senza scollegare i cavi e senza interrompere l’alimentazione della rete. Costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02. IP20. 0,12Kg.