SEM - SEM7182/TT SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 4 TE
Nennableitstoßstrom (8/20) - 60 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) - 35 mm²
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
8051013256313
Artikelnummer
SEM7182/TT
Herstellernummer
7182/TT
Hersteller
SEM
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Nennableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
280 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Nennspannung DC:
350 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
nein