SEM - SEM6045/60 PALO PER ANTENNE D 60X2000 MM. 3 DADI M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Durchmesser - 60 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8015269034972
Artikelnummer
SEM6045/60
Herstellernummer
6045/60
Hersteller
SEM
Länge:
2 m
Durchmesser:
60 mm
Wandstärke:
3 mm
Elemento singolo con 3 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 3 bulloni M10. 60x2000mm. Spessore 3mm.