SEM - SEM6041/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. CON TAPPO - 6041/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 2 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8051013254340
Artikelnummer
SEM6041/35
Herstellernummer
6041/35
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
2 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm


