SEM - SEM5230 FASCETTA DI ZINCO L = 115 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 115 mm
Packung
100 ST
Produktserien
FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8051013253404
Artikelnummer
SEM5230
Herstellernummer
5230
Hersteller
SEM
Länge:
115 mm
Fascetta reggiacavo di zinco. Lunghezza 115mm. Matricola 11358,9. Cavo Ø 8/10mm.