Startseite

SEM - SEM5228 FASCETTA DI ZINCO L = 95 MM.

KopierenKopieren
SEM - SEM5228 FASCETTA DI ZINCO L = 95 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 95 mm

Packung

  • 100 ST

Produktserien

FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013253381

Artikelnummer

SEM5228

Herstellernummer

5228

Hersteller

SEM

Länge:

95 mm

Fascetta reggiacavo di zinco. lunghezza 95mm. Matricola 27 83 22.