SEM - SEM5115/40 GIUNTO ZINCATO PER PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Werkstoff - Stahl
Klemmbereich Rundleiter - 8...12 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Klemmbreite Flachleiter - >40 mm
Packung
50 ST
EAN
8051013253091
Artikelnummer
SEM5115/40
Herstellernummer
5115/40
Hersteller
SEM
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Werkstoff:
Stahl
Klemmbereich Rundleiter:
8...12 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Klemmbreite Flachleiter:
>40 mm
Giunto piatto - tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle e tondini; bulloni M8x25 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1.


