SEM - SEM4503/B PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Stahl 
- Mastzopfdurchmesser - 60 mm 
- Durchmesser Fußende - 89 mm 
- Farbe - sonstige 
- Oberflächenschutz - verzinkt 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449070863918
Artikelnummer
SEM4503/B
Herstellernummer
4503/B
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
ja
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO CON PIASTRA DI BASE in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e piastrina per messa a terra saldata internamente. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. L: 5000mm x ø: 89mm / 60mm. 32 Kg.


