SEM - SEM4503/B PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 89 mm 
- Colore - Altri 
- Superficie - Zincato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449070863918
Codice prodotto
SEM4503/B
Cod. produttore
4503/B
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
sì
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO CON PIASTRA DI BASE in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e piastrina per messa a terra saldata internamente. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. L: 5000mm x ø: 89mm / 60mm. 32 Kg.