SEM - SEM4344/1 STAFFA AD ANGOLO ARROTONDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252681
Artikelnummer
SEM4344/1
Herstellernummer
4344/1
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
2.55 kg


