SEM - SEM4344/1 STAFFA AD ANGOLO ARROTONDATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Altezza - 300 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252681
Codice prodotto
SEM4344/1
Cod. produttore
4344/1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
300 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
2.55 kg