SEM - SEM4343 STAFFA A MURO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252667
Artikelnummer
SEM4343
Herstellernummer
4343
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
3.8 kg
STAFFA A MURO PER ARMATURE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 500mm. 3,8Kg.


