pagina iniziale

SEM - SEM4343 STAFFA A MURO PER ARMATURE

SEM
copiacopia
SEM - SEM4343 STAFFA A MURO PER ARMATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252667

Codice prodotto

SEM4343

Cod. produttore

4343

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Altezza:

200 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

3.8 kg

STAFFA A MURO PER ARMATURE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 500mm. 3,8Kg.