SEM - SEM4332/0 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X500X750 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 500 mm
Breite - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252445
Artikelnummer
SEM4332/0
Herstellernummer
4332/0
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
500 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
5 kg
BRACCIO SINGOLO INCLINAZIONE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. H 500 x L 750 mm. 5 Kg.


