SEM - SEM4332/0 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X500X750 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 500 mm
Larghezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252445
Codice prodotto
SEM4332/0
Cod. produttore
4332/0
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
500 mm
Larghezza:
750 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
5 kg
BRACCIO SINGOLO INCLINAZIONE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. H 500 x L 750 mm. 5 Kg.