SEM - SEM4321/CIR1 TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Gewicht - 11 kg
Packung
1 ST
EAN
8051013252353
Artikelnummer
SEM4321/CIR1
Herstellernummer
4321/CIR1
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Gewicht:
11 kg
TRAVERSA CIRCOLARE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. Ø 900mm. 11Kg.


