SEM - SEM4321/CIR1 TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Peso - 11 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252353
Codice prodotto
SEM4321/CIR1
Cod. produttore
4321/CIR1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Peso:
11 kg
TRAVERSA CIRCOLARE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. Ø 900mm. 11Kg.