SEM - SEM4321/CIR TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 100 mm
Gewicht - 15 kg
Packung
1 ST
EAN
8051013252346
Artikelnummer
SEM4321/CIR
Herstellernummer
4321/CIR
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
100 mm
Gewicht:
15 kg
TRAVERSA CIRCOLARE - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø testa palo 100mm. 15Kg.


