SEM - SEM4321/CIR TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 114 mm
Adatto per tubi di diametro - 100 mm
Peso - 15 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252346
Codice prodotto
SEM4321/CIR
Cod. produttore
4321/CIR
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
114 mm
Adatto per tubi di diametro:
100 mm
Peso:
15 kg
TRAVERSA CIRCOLARE - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø testa palo 100mm. 15Kg.