Startseite

SEM - SEM4320/Q1 TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA

KopierenKopieren
SEM - SEM4320/Q1 TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Breite - 500 mm

  • Gewicht - 12 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252322

Artikelnummer

SEM4320/Q1

Herstellernummer

4320/Q1

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Breite:

500 mm

Gewicht:

12 kg

TRAVERSA QUADRATA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. 500x500mm. 12Kg.