SEM - SEM4320/Q1 TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Larghezza - 500 mm
Peso - 12 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252322
Codice prodotto
SEM4320/Q1
Cod. produttore
4320/Q1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Larghezza:
500 mm
Peso:
12 kg
TRAVERSA QUADRATA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. 500x500mm. 12Kg.


