Startseite

SEM - SEM4301/PIATTA PORTELLA PIATTA X ASOLA 186X45

KopierenKopieren
SEM - SEM4301/PIATTA PORTELLA PIATTA X ASOLA 186X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252018

Artikelnummer

SEM4301/PIATTA

Herstellernummer

4301/PIATTA

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio. Per asole 186x45mm. Palo Ø 114 ÷ 180mm.