SEM - SEM4301/PIATTA PORTELLA PIATTA X ASOLA 186X45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252018
Codice prodotto
SEM4301/PIATTA
Cod. produttore
4301/PIATTA
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio. Per asole 186x45mm. Palo Ø 114 ÷ 180mm.