SEM - SEM0386I350 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 350 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8051013251165
Artikelnummer
SEM0386I350
Herstellernummer
0386I350
Hersteller
SEM
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Asta di captazione isolata completa di distanziatore laterale, con punta di captazione in alluminio L = 750 mm., adatta per la protezione di impianti di condizionamento, aspirazione, antenne, riperitori per telefonia mobile e impianti fotovoltaici posizionati su tetti. Altezza 3500mm.