SEM - SEM0386A150 ASTA CAPTAZIONE-ADDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
5 ST
EAN
8051013250915
Artikelnummer
SEM0386A150
Herstellernummer
0386A150
Hersteller
SEM
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
ASTA DI CAPTAZIONE - ADDUZIONE A TERRA Ø 16 mm in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6 con una estremità appiattita e n° 2 fori Ø 11 mm (0386A...). Altezza 1500mm. Peso 2,485Kg. Altezza 1500mm.