Startseite

SEM - SEM0327/F/2 PIASTRA DI DISPERSIONE ZINCATA

KopierenKopieren
SEM - SEM0327/F/2 PIASTRA DI DISPERSIONE ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1.5 mm

  • Breite - 500 mm

  • Stärke - 3 mm

  • Anschlussfahne Länge - 30 mm

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8051013250298

Artikelnummer

SEM0327/F/2

Herstellernummer

0327/F/2

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1.5 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

3 mm

Anschlussfahne Länge:

30 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

DISPERSORE A PIASTRA completo di bandella 30x3 mm lunghezza 1,5 mt