Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZF32 PORTA ETICHETTA 30X40 DIAM.30MM - ZBZF32

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZF32 PORTA ETICHETTA 30X40 DIAM.30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481340610

Artikelnummer

SNRZBZF32

Herstellernummer

ZBZF32

Hersteller

SNR

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

50 mm

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie