SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ33C0 PORTAETICHETTA GRIGIA - ZBZ33C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
EAN
3606489871871
Artikelnummer
SNRZBZ33C0
Herstellernummer
ZBZ33C0
Hersteller
SNR
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


