SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ1902 GUARDIA DI PROTEZIONE - ZBZ1902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,07 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480430565
Artikelnummer
SNRZBZ1902
Herstellernummer
ZBZ1902
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
La guardia in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric è nera. Va installata in verticale e può essere utilizzata in ambienti gravosi. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in plastica è progettata come accessorio per la protezione dei pulsanti. È compatibile con qualsiasi pulsante standard da 22 mm XB4 e XB5 e, grazie al suo grado di protezione IP66, è antipolvere, impermeabile e resistente agli urti e alle vibrazioni; è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie