SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG402001 ADESIVO 400X200 PERSONALIZZATA - ZBYLEG402001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Gravierbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489755829
Artikelnummer
SNRZBYLEG402001
Herstellernummer
ZBYLEG402001
Hersteller
SNR
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Gravierbar:
nein
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
400 mm
Geeignet für Wahlschalter:
ja
Höhe:
200 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


