Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG303000 ADESIVO 300X300 NEUTRO SENZA MARCATURA - ZBYLEG303000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG303000 ADESIVO 300X300 NEUTRO SENZA MARCATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489755751

Artikelnummer

SNRZBYLEG303000

Herstellernummer

ZBYLEG303000

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

300 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Geeignet für Wahlschalter:

ja

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie