Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG302000 ADESIVO 300X200 NEUTRO SENZA MARCATURA - ZBYLEG302000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG302000 ADESIVO 300X200 NEUTRO SENZA MARCATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489755737

Artikelnummer

SNRZBYLEG302000

Herstellernummer

ZBYLEG302000

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Geeignet für Wahlschalter:

ja

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie