SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG301001 ADESIVO 300X100 PERSONALIZZATA - ZBYLEG301001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606489755720
Artikelnummer
SNRZBYLEG301001
Herstellernummer
ZBYLEG301001
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Geeignet für Wahlschalter:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


