SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG301000 ADESIVO 300X100 NEUTRO SENZA MARCATURA - ZBYLEG301000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Packung
1 ST
EAN
3606489755713
Artikelnummer
SNRZBYLEG301000
Herstellernummer
ZBYLEG301000
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Geeignet für Wahlschalter:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


