Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF6102C0 PORTA ETICHETTA 30X50 +ETICHETTA - ZBYF6102C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF6102C0 PORTA ETICHETTA 30X50 +ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489755355

Artikelnummer

SNRZBYF6102C0

Herstellernummer

ZBYF6102C0

Hersteller

SNR

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie