SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF6102 PORTA ETICHETTA30X50+ETICHETTA DIAM.30MM - ZBYF6102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481340665
Artikelnummer
SNRZBYF6102
Herstellernummer
ZBYF6102
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


